Motion
NU 312 EM C3

Rollway (RRX)
NU 312 EM C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 60 mm, DI 130 mm, largeur 31 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00071086
N° MFRNU 312 EM C3
Prix470.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rollway (RRX)
NU 312 EM C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 60 mm, DI 130 mm, largeur 31 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00071086
N° MFRNU 312 EM C3
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
Prix470.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NU 312 EM C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur - Séparable dans les deux directions - Course extérieure - Non Séparable
  • Dégagement interne
    C3
  • Brides
    (2) Brides sur la bague extérieure
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Type de sonnerie extérieure
    Course extérieure séparée dans les deux directions
  • Poids
    4.31 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637410082588
  • CUP_NON
    637410082588
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif