Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Diamètre extérieur26 mm
- Largeur totale20 mm
- Type de fermetureScellé
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-22 à +212 °F
- Matériau du roulementAcier 1010
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.9700 tr/min
- Cote de précisionNon évalué
- SérieHK
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Normes respectéesDIN 618, ANSI/ABMA 18.1, ISO 3245
- Anneau intérieur compatibleJR17x20x20.5
- Type de lubrificationGraisse
- Type d’alésageDroit
- CUP_NON605790212253
- Poids0.06 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné