NJ314EMC3

NSK
NJ314EMC3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 70 mm, DI 150 mm, largeur 150 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00071182
N° MFRNJ314EMC3
Price$917.04/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NJ314EMC3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 70 mm, DI 150 mm, largeur 150 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00071182
N° MFRNJ314EMC3
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
Votre prix917.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NJ314EMC3 BRG
  • Avantages d’une cage de guidage de rouleau : A) Garniture de graisse sans problème, B) Fonctionnement plus silencieux, C) Débit d’huile amélioré
  • Plus grande précision du guidage du rouleau grâce au profilage spécial de la poche
  • Les rayons du coin de la grande poche soulagent les concentrations de stress sur la cage
  • Charge nominale élevée
  • La cage monobloc offre une plus grande précision
  • La cage guidée par rouleau permet un fonctionnement à température plus basse et un fonctionnement plus silencieux
  • Conception monopièce bien équilibrée.

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    150 mm
  • Dégagement interne
    C3
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Régime maximum (huile)
    5000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    4000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Poids
    2.65 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176021565
  • CUP_NON
    029176021565
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif