Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage75 mm
- Diamètre extérieur160 mm
- Largeur totale160 mm
- Séparation des anneauxAnneau séparable
- Dégagement interneC3
- Brides(2) Anneau intérieur
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Pays d’origineUK
- Code d’harmonisation8482500000
- Cote de précisionNon évalué
- Rpm max.4800 tr/min
- Régime maximum (huile)4800 tr/min
- Tr/min maximum (graisse)3800 tr/min
- Matériau de la cageLaiton
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de fermetureOuvert
- ApplicationSouffleurs et ventilateurs, rouleaux civils de machines à papier, pompe centrifuge, équipement de construction, concasseurs, pompe Deepwell, moteurs électriques, engrenages et entraînements, axe d’outil pour machine à équipement lourd, boîtes de journal, roulettes continues de tables d’oscillateur de moules, équipement de formage en plastique, presses à imprimer, compresseur à vis, pompe à boues, réducteurs de vitesse, rouleaux de table pour équipement de champ pétrolifère des usines d’acier (prise de pompe), transmissions, turbines
- Largeur de l’anneau extérieur37 mm
- Rayon du filet0.079 po
- Série300
- Poids7.80 lb
- Numéro CUP du fabricant029176021374
- CUP_NON029176021374
- Type de produitRoulements cylindriques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu