HK 1216.2RS

INA (Schaeffler)
HK 1216.2RS

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 12 mm, diamètre extérieur de 18 mm, largeur de 16 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00071252
N° MFRHK 1216.2RS
Prix32.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
HK 1216.2RS

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 12 mm, diamètre extérieur de 18 mm, largeur de 16 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00071252
N° MFRHK 1216.2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HK1216-2RS-L271

Spécifications

  • Type de roulement
    Roulement à roulement à aiguille pour godet tiré à bout ouvert
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    18 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +100 °C
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    HK
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Normes respectées
    DIN 618-2
  • CUP_NON
    4047643187190
  • Poids
    0.04 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif