HK2016.2RS
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00071256
N° MFRHK2016.2RS
Prix23.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00071256
N° MFRHK2016.2RS
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
Votre prix23.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HK2016.2RS AIGUILLES BRG
  • Certaines tailles sont disponibles avec une extrémité fermée.
  • Le roulement doit être utilisé avec un anneau intérieur durci ou un arbre durci.

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 230 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Rpm max.
    9700 tr/min
  • Série
    HK 0,2RS
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.1 / DIN 618 / ISO 3245 / JIS B 1536
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro CUP du fabricant
    605790208133
  • CUP_NON
    605790208133
  • Poids
    0.05 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif