NU315ETC3

NSK
NU315ETC3

Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée - Droit, DI 75 mm, DI 160 mm, largeur 37 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00071276
N° MFRNU315ETC3
Prix687.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NU315ETC3

Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée - Droit, DI 75 mm, DI 160 mm, largeur 37 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00071276
N° MFRNU315ETC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix687.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NU315 ET C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    160 mm
  • Séparation des anneaux
    Anneau séparable
  • Dégagement interne
    C3
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    4800 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    3800 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en polyamide renforcé de fibre de verre
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Application
    Souffleurs et ventilateurs, rouleaux civils de machines à papeter, pompe centrifuge, équipement de construction, concasseurs, pompe Deepwell, moteurs électriques, engrenages et entraînements, axe d’outil pour machine à équipement lourd, boîtes de journal, roulettes continues pour oscillateurs de moules, équipement de formage en plastique, presses à imprimer, compresseur à vis, pompe à boues, réducteurs de vitesse, rouleaux de table pour équipement de champ pétrolifère des aciéries (prise de pompe), moteurs de traction (NH et NU), transmissions, turbines
  • Largeur de la bague intérieure
    37 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    37 mm
  • Rayon du filet
    0.079 po
  • Série
    3
  • Poids
    7.32 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176070761
  • CUP_NON
    029176070761
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif