Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageRonde
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage75 mm
- Diamètre extérieur160 mm
- Largeur totale37 mm
- Séparation des anneauxAnneau intérieur séparable
- Dégagement interneC3
- Brides(2) Anneau extérieur
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 °F
- Code d’harmonisation8482.50.0000
- Cote de précisionClasse ISO 0
- Rpm max.5200 tr/min
- Matériau du roulementAcier allié durci
- Matériau de la cageAcier pressé
- Type de cageAcier pressé
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de fermetureOuvert
- Rayon du filet2.000 mm
- SérieNU
- Poids7.209 lb
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4547359146899
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Type de produitRoulements cylindriques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Motion La mise à niveau des roulements Food-Bev permet de réaliser une étude de cas annuelle sur les économiesMotion et NTN a recommandé un interrupteur aux roulements de lubrifiant solide NTN. Cette solution a doublé la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt de 50 % et permet des économies annuelles.
Voir la documentation
Dépliant de boulangerie NTNDépliant de boulangerie NTN
Voir la documentation
Brochure sur le traitement des grains NTNBrochure sur le traitement des grains NTN
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur les solutions alimentaires et de support de boissons
Une grande brasserie connaissait des défaillances fréquentes des roulements sur sa ligne d’embouteillage, ce qui causait des temps d’arrêt et augmentait les coûts.
Motion Étude de cas sur le partenariat Food-Bev Lubriplate-NTN
En nous associant à des fournisseurs stratégiques et à nos experts en réparation, nous avons élaboré un plan d’action en plusieurs étapes pour diagnostiquer le problème et fournir une solution à long terme pour améliorer la fiabilité.