HK2518RS
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 25 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 18 mm
N° D’ARTICLE MI00071281
N° MFRHK2518RS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 25 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 18 mm
N° D’ARTICLE MI00071281
N° MFRHK2518RS

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
HK2518RS AIGUILLES BRG

Spécifications

  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Joint unique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à +212 °F
  • Rpm max.
    7800 tr/min
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    HK
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.1, DIN 618, ISO 3245
  • Anneau intérieur compatible
    JR20x25x20.5
  • CUP_NON
    605790195273
  • Poids
    0.08 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif