618/670 MA/C3

SKF
618/670 MA/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 670 mm, diamètre extérieur : 820 mm, largeur 69 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00071296
N° MFR618/670 MA/C3
Prix69,241.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
618/670 MA/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 670 mm, diamètre extérieur : 820 mm, largeur 69 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00071296
N° MFR618/670 MA/C3
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
Prix69,241.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BOULE À RAINURE PROFONDE DE 618/670 MA/C3 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    670 mm
  • Diamètre extérieur
    820 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    69 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    69 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Série
    618
  • Capacité de charge dynamique radiale
    99300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    224700 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    618/670 MA/C3
  • CUP_NON
    7316570967258
  • Poids
    228.65 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3
  • Description
    618/670 MA C3 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 618/670 MA/C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 670 mm, un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 820 mm et une largeur de 69 mm, construit pour les grandes machines industrielles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues