DGB608/500C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 500 mm, diamètre extérieur : 620 mm, largeur 37 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00071298
N° MFRDGB608/500C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 500 mm, diamètre extérieur : 620 mm, largeur 37 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00071298
N° MFRDGB608/500C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
DGB608/500C3 BRG
  • Fabriqué aux États-Unis

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    500 mm
  • Diamètre extérieur
    620 mm
  • Largeur totale
    37 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné deux pièces
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DGB608/500C3
  • Numéro CUP du fabricant
    662293162621
  • CUP_NON
    662293162621
  • Poids
    61.8 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Fabriqué aux États-Unis
  • Description
    DGB608/500C3 BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.10.80
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le DGB608/500C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 500 mm avec un diamètre extérieur de 620 mm, une largeur de 37 mm, une conception droite, un type ouvert.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif