618/600 MA/C3

SKF
618/600 MA/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 600 mm, diamètre extérieur : 730 mm, largeur 60 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00071351
N° MFR618/600 MA/C3
Prix41,141.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
618/600 MA/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 600 mm, diamètre extérieur : 730 mm, largeur 60 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00071351
N° MFR618/600 MA/C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix41,141.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
618/600 MA C3 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    600 mm
  • Diamètre extérieur
    730 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    60 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    60 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Série
    618
  • Capacité de charge dynamique radiale
    81800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    171900 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    618/600 MA/C3
  • CUP_NON
    7316570087468
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3
  • Description
    618/600 MA C3 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 618/600 MA/C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 600 mm avec un diamètre extérieur de 730 mm, une largeur de 60 mm, une conception droite, un type ouvert.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues