NU317EM

NSK
NU317EM

Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée - Droit, DI 85 mm, DI 180 mm, largeur 41 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00071355
N° MFRNU317EM
Prix1,725.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NU317EM

Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée - Droit, DI 85 mm, DI 180 mm, largeur 41 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00071355
N° MFRNU317EM
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
Prix1,725.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NU317 M BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    180 mm
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (2) Brides sur la bague extérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    4000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Tr/min maximum (graisse)
    3400 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Largeur de la bague intérieure
    41 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    41 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Série
    3
  • Poids
    3.09 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176002502
  • CUP_NON
    029176002502
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif