Aperçu
Description du fabricant
NU318G1CM ROULEAU CYLINDRIQUE BRG
Spécifications
- Type d’alésageRonde
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage90 mm
- Diamètre extérieur190 mm
- Largeur totale43 mm
- Séparation des anneauxAnneau intérieur séparable
- Dégagement interneCN
- Brides(2) Anneau extérieur
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 °F
- Code d’harmonisation8482.50.0000
- Cote de précisionClasse ISO 0
- Rpm max.4300 tr/min
- Matériau du roulementAcier allié durci
- Matériau de la cageLaiton usiné haute résistance sans rivets avec trous carrés
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de fermetureOuvert
- Rayon du filet2.500 mm
- Poids12.478 lb
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4547359147414
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Type de produitRoulements cylindriques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
NTN Food & Bev Pumpkin Hammermill Success Report FlyerProducers of pumpkin-based products rely on hammermills to chunk pumpkins for processing.
View Literature
Motion Food-Bev Bearing Upgrade Delivers Annual Savings Case StudyMotion and NTN recommended a switch to NTN solid lube bearings. This solution doubled the bearing life, cut downtime by 50%, and is delivering annual cost savings.
View Literature
NTN Bakery FlyerNTN Bakery Flyer
View Literature
NTN Grain Processing BrochureNTN Grain Processing Brochure
View Literature
More resources
Motion Food and Bev Bearing Solution Case Study
A major brewery was experiencing frequent bearing failures on its bottling line, causing downtime and increasing costs.
Motion Food-Bev Lubriplate-NTN Partnership Case Study
By partnering with strategic vendors and our repair experts, we developed a multi-step action plan to diagnose the issue and provide a long-term solution to improve reliability.