Motion
N 319 EM
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 95 mm, DI 200 mm, largeur 45 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00071435
N° MFRN 319 EM
Prix5,018.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 95 mm, DI 200 mm, largeur 45 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00071435
N° MFRN 319 EM
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
Prix5,018.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N 319 EM BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    45 mm
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur - Non séparé - Course extérieure - Séparable dans les deux directions
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (2) Anneau intérieur
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Type de sonnerie extérieure
    Course extérieure séparée dans les deux directions
  • Poids
    13.78 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637410083004
  • CUP_NON
    637410083004
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif