Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage95 mm
- Diamètre extérieur200 mm
- Largeur totale200 mm
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnement-40 à 120 °C
- Pays d’origineUK
- Code d’harmonisation8482500000
- Régime maximum (huile)3600 tr/min
- Tr/min maximum (graisse)3000 tr/min
- Matériau de la cageCage en laiton usiné
- Type de fermetureOuvert
- Largeur de la bague intérieure45 mm
- Largeur de l’anneau extérieur45 mm
- Rayon du filet2.5 mm
- Série3
- Poids14.82 lb
- Numéro CUP du fabricant029176021404
- CUP_NON029176021404
- Type de produitRoulements cylindriques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu