Motion
NU 319 ECJ

SKF
NU 319 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique
N° D’ARTICLE MI00071474
N° MFRNU 319 ECJ
Prix1,320.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 319 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique
N° D’ARTICLE MI00071474
N° MFRNU 319 ECJ
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
Prix1,320.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NU 319 E BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • ABEC
    ABEC 1
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    45 mm
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Cote de précision
    RBEC 1 (classe ISO normale)
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Application
    Machines à piston, broyeurs à rouleaux, broyeurs/outils de machine
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Série
    3
  • Poids
    13.83 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577035905
  • CUP_NON
    7316577035905
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues