Motion
468646  AM2/W23A

SKF
468646 AM2/W23A

Roulement à rouleaux cylindrique, une rangée, moteur de traction - cylindrique, DI 100 mm, DI 215 mm, largeur 47 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00071523
N° MFR468646 AM2/W23A
Prix2,985.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
468646 AM2/W23A

Roulement à rouleaux cylindrique, une rangée, moteur de traction - cylindrique, DI 100 mm, DI 215 mm, largeur 47 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00071523
N° MFR468646 AM2/W23A
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
Prix2,985.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
468646 AM2 W23A BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • ABEC
    ABEC 1
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    215 mm
  • Largeur totale
    47 mm
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Série
    468
  • Poids
    22.00 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570729979
  • CUP_NON
    7316570729979
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues