Aperçu
Description du fabricant
N322 M BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage110 mm
- Diamètre extérieur240 mm
- Largeur totale240 mm
- Dégagement interneCN
- Plage de température de fonctionnement-40 à 120 °C
- Pays d’origineUK
- Code d’harmonisation8482500000
- Régime maximum (huile)3000 tr/min
- Tr/min maximum (graisse)2600 tr/min
- Matériau de la cageCage en laiton usiné
- Type de fermetureOuvert
- Largeur de la bague intérieure50 mm
- Largeur de l’anneau extérieur50 mm
- Rayon du filet2.5 mm
- Série3
- Poids24.69 lb
- Numéro CUP du fabricant029176002977
- CUP_NON029176002977
- Type de produitRoulements cylindriques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité