Motion
NJ321EM

NSK
NJ321EM

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 105 mm, DI 225 mm, largeur 225 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00071615
N° MFRNJ321EM
Prix2,752.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NJ321EM

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 105 mm, DI 225 mm, largeur 225 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00071615
N° MFRNJ321EM
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
Prix2,752.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NJ321EM BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    105 mm
  • Diamètre extérieur
    225 mm
  • Largeur totale
    225 mm
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (2) Brides sur la bague extérieure, une bride sur la bague intérieure
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    3200 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Tr/min maximum (graisse)
    2600 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Série
    NJ300
  • Poids
    22.05 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176050534
  • CUP_NON
    029176050534
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif