Motion
ECM NU 324

SKF
NU 324 ECM

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 120 mm, D.E. 260 mm, largeur 55 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00071692
N° MFRNU 324 ECM
Prix3,190.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 324 ECM

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 120 mm, D.E. 260 mm, largeur 55 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00071692
N° MFRNU 324 ECM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,190.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NU 324 ECM BRG
  • NU : deux brides extérieures, sans bride intérieure
  • La majorité sont des roulements à une seule rangée avec une cage. Les roulements à complément complet à une et deux rangées (sans cage) complètent l’assortiment standard SKF pour l’ingénierie générale
  • Les roulements avec cage peuvent supporter des charges radiales lourdes et fonctionner à haute vitesse
  • Les roulements à complément complet conviennent aux charges radiales très lourdes à vitesse modérée

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • ABEC
    ABEC 1
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    260 mm
  • Largeur totale
    55 mm
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Cote de précision
    RBEC 1 (classe ISO normale)
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de joint
    Ouvert
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Application
    Machines à piston, broyeurs à rouleaux, broyeurs/outils de machine
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Série
    3
  • Poids
    32.71 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576628467
  • CUP_NON
    7316576628467
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues