Motion
NU326 M

NSK
NU326 M

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 130 mm, DI 280 mm, largeur 58 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00071731
N° MFRNU326 M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NU326 M

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 130 mm, DI 280 mm, largeur 58 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00071731
N° MFRNU326 M
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NU326M ROULEAU CYLINDRIQUE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    280 mm
  • Largeur totale
    58 mm
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (2) Brides sur la bague extérieure
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Série
    NU300
  • Poids
    40.04 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176002564
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif