Motion
N328-E-M1
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 140 mm, DI 300 mm, largeur 62 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00071740
N° MFRN328-E-M1
Prix6,859.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 140 mm, DI 300 mm, largeur 62 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00071740
N° MFRN328-E-M1
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
Prix6,859.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N328-E-XL-M1

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    300 mm
  • Largeur totale
    62 mm
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (2) Anneau intérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    3450 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    3950 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    3350 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Série
    N3
  • Poids
    50.38 lb
  • CUP_NON
    4012801404341
  • Localisation
    Non-repérage
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues