Aperçu
Description du fabricant
N328 M BRG
Spécifications
- Diamètre à l’alésage140 mm
- Diamètre extérieur300 mm
- Largeur totale300 mm
- Pays d’origineUK
- Code d’harmonisation8482500000
- Numéro CUP du fabricant029176003004
- CUP_NON029176003004
- Type de produitRoulements cylindriques
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Automotive Solid Lube Bearing Upgrade Case StudyAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
View Literature
Motion Automotive NSK Bearing Reconditioning Program Case StudyMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
View Literature
NSK Tough Steel BrochureNSK Tough Steel Brochure
View Literature
NSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings BrochureNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
View Literature