Motion
NU 406 J

SKF
NU 406 J

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 30 mm, DI 90 mm, largeur 23 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00071794
N° MFRNU 406 J
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 406 J

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 30 mm, DI 90 mm, largeur 23 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00071794
N° MFRNU 406 J
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NU 406 J BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Séparation des anneaux
    Anneau séparable
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Cote de précision
    RBEC 1 (classe ISO normale)
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Application
    Machines à piston, broyeurs à rouleaux, broyeurs/outils de machine
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    NU4
  • Poids
    1.70 lb
  • CUP_NON
    7316577110039
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues