NU412-M1-F1-T51F

FAG (Schaeffler)
NU412-M1-F1-T51F

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 60 mm, DI 150 mm, largeur 35 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00071902
N° MFRNU412-M1-F1-T51F
Prix1,541.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
NU412-M1-F1-T51F

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 60 mm, DI 150 mm, largeur 35 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00071902
N° MFRNU412-M1-F1-T51F
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
Prix1,541.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NU412-XL-M1-F1-T51F

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    NU4
  • Poids
    7.39 lb
  • CUP_NON
    4012801401951
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues