Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage95 mm
- Diamètre extérieur200 mm
- Largeur totale45 mm
- Séparation des anneauxAnneau intérieur - Séparable dans les deux directions - Course extérieure - Non Séparable
- Dégagement interneC3
- BridesUne bride sur l’anneau intérieur, deux brides sur l’anneau extérieur
- Cote de précisionABEC 1
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cageLaiton usiné
- Type de sonnerie extérieureCourse extérieure séparée dans les deux directions
- Poids15.21 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637410083035
- CUP_NON637410083035
- Type de produitRoulements cylindriques