Aperçu
- Avantages d’une cage de guidage de rouleau : A) Garniture de graisse sans problème, B) Fonctionnement plus silencieux, C) Débit d’huile amélioré
- Plus grande précision du guidage du rouleau grâce au profilage spécial de la poche
- Les rayons du coin de la grande poche soulagent les concentrations de stress sur la cage
- Charge nominale élevée
- La cage monobloc offre une plus grande précision
- La cage guidée par rouleau permet un fonctionnement à température plus basse et un fonctionnement plus silencieux
- Conception monopièce bien équilibrée.
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage55 mm
- Diamètre extérieur100 mm
- Largeur totale100 mm
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnement-40 à 120 °C
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482500000
- Régime maximum (huile)7100 tr/min
- Tr/min maximum (graisse)5600 tr/min
- Matériau de la cageCage en laiton usiné
- Type de cageConception à haute capacité
- Type de fermetureOuvert
- Largeur de la bague intérieure21 mm
- Largeur de l’anneau extérieur21 mm
- Rayon du filet1.5 mm
- Série2
- Poids1.61 lb
- Numéro CUP du fabricant029176021688
- CUP_NON029176021688
- Type de produitRoulements cylindriques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu