Motion
NU320C3

NTN
NU320C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 100 mm, DI 215 mm, largeur 47 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00072051
N° MFRNU320C3
Prix1,522.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU320C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 100 mm, DI 215 mm, largeur 47 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00072051
N° MFRNU320C3
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
Votre prix1,522.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NU320C3 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    215 mm
  • Largeur totale
    47 mm
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • Dégagement interne
    C3
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de cage
    Acier pressé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    2.500 mm
  • Série
    NU
  • Poids
    16.248 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359147575
  • CUP_NON
    4547359147575
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues