Motion
22216 EK/VA751

SKF
22216 EK/VA751

Roulement à rouleaux sphériques - DI 80 mm, DI 140 mm, largeur 33 mm, 1:12 diamètre conique, spécial
N° D’ARTICLE MI00072102
N° MFR22216 EK/VA751
Prix1,705.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
22216 EK/VA751

Roulement à rouleaux sphériques - DI 80 mm, DI 140 mm, largeur 33 mm, 1:12 diamètre conique, spécial
N° D’ARTICLE MI00072102
N° MFR22216 EK/VA751

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,705.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22216 EK VA751 BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:12, ouvert, cage en acier, presse à imprimer

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    33 mm
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    Spécial
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Nombre de lignes
    Double rangée
  • Capacité de charge dynamique
    54629 lbf
  • Capacité de charge statique
    60698 lbf
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +390 °F
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Série
    222
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577736857
  • CUP_NON
    7316577736857
  • Poids
    4.63 lb
  • Revêtement
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:12, ouvert, cage en acier, presse à imprimer
  • ABEC
    ABEC 5
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues