Motion
BCE 453332  M2/W502

SKF
ECB 453332 M2/W502

Roulement à rouleaux sphériques - DI 160 mm, DI 340 mm, largeur 136 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00072151
N° MFRECB 453332 M2/W502
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
ECB 453332 M2/W502

Roulement à rouleaux sphériques - DI 160 mm, DI 340 mm, largeur 136 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00072151
N° MFRECB 453332 M2/W502
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ECB 453332 M2 W502 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Diamètre extérieur
    340 mm
  • Largeur totale
    136 mm
  • Type de cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Trous sur l’anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    392 degrés °F
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Application
    Service intensif
  • Série
    233
  • CUP_NON
    7316571220345
  • Poids
    139.99 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues