Motion
NN3008MBKRE44CC1P4

NSK
NN3008MBKRE44CC1P4

Roulement à rouleaux cylindriques Super Precision - Conique 1:12, DI 40 mm, DI 68 mm, largeur 21 mm, dégagement interne CC1
N° D’ARTICLE MI00072180
N° MFRNN3008MBKRE44CC1P4
Prix1,299.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NN3008MBKRE44CC1P4

Roulement à rouleaux cylindriques Super Precision - Conique 1:12, DI 40 mm, DI 68 mm, largeur 21 mm, dégagement interne CC1
N° D’ARTICLE MI00072180
N° MFRNN3008MBKRE44CC1P4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,299.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NN3008MBKRE44CC1P4 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Nombre de lignes
    2
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    68 mm
  • Largeur totale
    68 mm
  • Dégagement interne
    CC1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Régime maximum (huile)
    16700 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    13900 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Largeur de la bague intérieure
    21 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    21 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    30
  • Poids
    0.66 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176654442
  • CUP_NON
    029176654442
  • Type de trou de lubrification
    Trous et rainures
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif