Motion
NN3010MBKRCC1P4

NSK
NN3010MBKRCC1P4

Roulement à rouleaux cylindriques Super Precision - Conique 1:12, DI 50 mm, DI 80 mm, largeur 23 mm, dégagement interne CC1
N° D’ARTICLE MI00072199
N° MFRNN3010MBKRCC1P4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NN3010MBKRCC1P4

Roulement à rouleaux cylindriques Super Precision - Conique 1:12, DI 50 mm, DI 80 mm, largeur 23 mm, dégagement interne CC1
N° D’ARTICLE MI00072199
N° MFRNN3010MBKRCC1P4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NN3010 MBKRCC1 P4 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Dégagement interne
    CC1
  • Pays d’origine
    JP
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Poids
    1.11 lb
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif