Motion
NN3013MBKRCC1P4

NSK
NN3013MBKRCC1P4

Roulement cylindrique à rouleaux - conique 1:12, DI 65 mm, DE 100 mm, largeur 100 mm, dégagement interne CC1
N° D’ARTICLE MI00072229
N° MFRNN3013MBKRCC1P4
Prix1,667.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NN3013MBKRCC1P4

Roulement cylindrique à rouleaux - conique 1:12, DI 65 mm, DE 100 mm, largeur 100 mm, dégagement interne CC1
N° D’ARTICLE MI00072229
N° MFRNN3013MBKRCC1P4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,667.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NN3013 MBKRCC1 P4 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Dégagement interne
    CC1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Régime maximum (huile)
    11000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    9100 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Largeur de la bague intérieure
    26 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    26 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Série
    30
  • Poids
    1.9 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176002069
  • CUP_NON
    029176002069
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif