Motion
239/850 CAK/C083W507

SKF
239/850 CAK/C083W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 850 mm, DI 1120 mm, largeur 200 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C083
N° D’ARTICLE MI00072296
N° MFR239/850 CAK/C083W507
Prix246,392.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
239/850 CAK/C083W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 850 mm, DI 1120 mm, largeur 200 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C083
N° D’ARTICLE MI00072296
N° MFR239/850 CAK/C083W507
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
Prix246,392.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
239/850 CAK/C083W507 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    850 mm
  • Diamètre extérieur
    1120 mm
  • Largeur totale
    200 mm
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    480 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +390 °F
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    5.00 mm
  • Série
    239
  • CUP_NON
    7316571641706
  • Poids
    1344.82 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues