Motion
RNU 2205 ECP

SKF
RNU 2205 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, sans bague intérieure - Droit, DI 1.2402 po, diamètre extérieur 52 mm, largeur 18 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00072304
N° MFRRNU 2205 ECP
Prix128.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
RNU 2205 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, sans bague intérieure - Droit, DI 1.2402 po, diamètre extérieur 52 mm, largeur 18 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00072304
N° MFRRNU 2205 ECP
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
Prix128.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RNU 2205 ECP BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • ABEC
    ABEC 1
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    1.2402 po
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande directe sans commande directe
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    Anneau extérieur 2 nervures, anneau intérieur sans bride
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de joint
    Ouvert
  • Rpm max.
    16000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    22
  • Poids
    0.29 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577652423
  • CUP_NON
    7316577652423
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues