Motion
NN3020MBKRE44CC1P4

NSK
NN3020MBKRE44CC1P4

Roulement à rouleaux cylindriques Super Precision - Conique 1:12, DI 100 mm, DI 150 mm, largeur 37 mm, dégagement interne CC1
N° D’ARTICLE MI00072309
N° MFRNN3020MBKRE44CC1P4
Prix1,835.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NN3020MBKRE44CC1P4

Roulement à rouleaux cylindriques Super Precision - Conique 1:12, DI 100 mm, DI 150 mm, largeur 37 mm, dégagement interne CC1
N° D’ARTICLE MI00072309
N° MFRNN3020MBKRE44CC1P4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,835.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NN3020MBKRE44CC-1P4 PALIER

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    2
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    150 mm
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (3) Anneau intérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Type de lubrification
    E44Lubrication rainure et trous, bague extérieure
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    7200 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    6000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Application
    Souffleurs et ventilateurs, rouleaux civils de machines à papier, pompe centrifuge, équipement de construction, concasseurs, pompe Deepwell, moteurs électriques, engrenages et entraînements, axe d’outil pour machine à équipement lourd, boîtes de journal, roulettes continues de tables d’oscillateur de moules, équipement de formage en plastique, presses à imprimer, compresseur à vis, pompe à boues, réducteurs de vitesse, rouleaux de table pour équipement de champ pétrolifère des usines d’acier (prise de pompe), transmissions, turbines
  • Largeur de la bague intérieure
    37 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    37 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    30
  • Poids
    4.96 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176654992
  • CUP_NON
    029176654992
  • Type de trou de lubrification
    Trous et rainures
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif