Motion
NN3024KC1NAP4

NTN
NN3024KC1NAP4

Roulement cylindrique à rouleaux - conique 1:12, DI 120 mm, DE 180 mm, largeur 46 mm, dégagement interne C1NA
N° D’ARTICLE MI00072336
N° MFRNN3024KC1NAP4
Prix1,869.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NN3024KC1NAP4

Roulement cylindrique à rouleaux - conique 1:12, DI 120 mm, DE 180 mm, largeur 46 mm, dégagement interne C1NA
N° D’ARTICLE MI00072336
N° MFRNN3024KC1NAP4
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
Votre prix1,869.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NN3024KC1NAP4 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique
  • Nombre de lignes
    2
  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    46 mm
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Dégagement interne
    C1NA
  • Brides
    (3) Anneau intérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Rpm max.
    3900 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Matériau de la cage
    Haute résistance, 2 pièces, laiton usiné
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    2.000 mm
  • Série
    NN
  • Poids
    8.461 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359132069
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues