Motion
NN 3026  KTN9/SPW33

SKF
NN 3026 KTN9/SPW33

Roulements à rouleaux cylindriques, double rangée, super précision - conique 1:12, DI 130 mm, D.E. 200 mm, largeur 52 mm, dégagement interne C1
N° D’ARTICLE MI00072347
N° MFRNN 3026 KTN9/SPW33
Prix2,719.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NN 3026 KTN9/SPW33

Roulements à rouleaux cylindriques, double rangée, super précision - conique 1:12, DI 130 mm, D.E. 200 mm, largeur 52 mm, dégagement interne C1
N° D’ARTICLE MI00072347
N° MFRNN 3026 KTN9/SPW33
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
Prix2,719.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NN 3026 K TN9 SP W33 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • ABEC
    ABEC 5
  • Nombre de lignes
    2
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    52 mm
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de bague intérieure séparable O/R
  • Dégagement interne
    C1
  • Brides
    (3) Anneau intérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Rpm max.
    4550 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    4800 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Tr/min maximum (graisse)
    4300 tr/min
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    30
  • Poids
    13.35 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576620294
  • CUP_NON
    7316576620294
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues