Motion
NN3028-AS-K-M-SP

FAG (Schaeffler)
NN3028-AS-K-M-SP

Roulement cylindrique à rouleaux - conique 1:12, DI 140 mm, DE 210 mm, largeur 53 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00072351
N° MFRNN3028-AS-K-M-SP
Prix3,849.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
NN3028-AS-K-M-SP

Roulement cylindrique à rouleaux - conique 1:12, DI 140 mm, DE 210 mm, largeur 53 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00072351
N° MFRNN3028-AS-K-M-SP
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
Votre prix3,849.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NN3028-AS-K-M-SP

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Nombre de lignes
    2
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    210 mm
  • Largeur totale
    53 mm
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (3) Anneau intérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    NN30
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues