Motion
NN3038-AS-K-M-SP

FAG (Schaeffler)
NN3038-AS-K-M-SP

Roulement cylindrique à rouleaux - conique 1:12, DI 190 mm, DE 290 mm, largeur 75 mm, dégagement interne SP
N° D’ARTICLE MI00072375
N° MFRNN3038-AS-K-M-SP
Prix7,473.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
NN3038-AS-K-M-SP

Roulement cylindrique à rouleaux - conique 1:12, DI 190 mm, DE 290 mm, largeur 75 mm, dégagement interne SP
N° D’ARTICLE MI00072375
N° MFRNN3038-AS-K-M-SP
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
Prix7,473.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NN3038-AS-K-M-SP

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Nombre de lignes
    2
  • Diamètre à l’alésage
    190 mm
  • Diamètre extérieur
    290 mm
  • Largeur totale
    75 mm
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • Dégagement interne
    PDR
  • Plage de température de fonctionnement
    –30  à  +150  °C
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801231671
  • CUP_NON
    4012801231671
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues