Motion
24036EJW33C3

Timken
24036EJW33C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 180 mm, DI 280 mm, largeur 100 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00072411
N° MFR24036EJW33C3
Prix5,611.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
24036EJW33C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 180 mm, DI 280 mm, largeur 100 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00072411
N° MFR24036EJW33C3
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
Votre prix5,611.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
24036EJW33C3 BRG
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    180 mm
  • Diamètre extérieur
    280 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Type de cage
    Fenêtre
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +392 °F
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Série
    240
  • Numéro CUP du fabricant
    087796161092
  • CUP_NON
    087796161092
  • Poids
    49.42 lb
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues