Motion
6208-P5
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 40 mm, diamètre extérieur : 80 mm, largeur 18 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00072538
N° MFR6208-P5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 40 mm, diamètre extérieur : 80 mm, largeur 18 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00072538
N° MFR6208-P5
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6208-P5 PALIER

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Cote de précision
    ABEC 5 (classe ISO 5)
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    12300 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    17800 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6208-P5
  • CUP_NON
    4012801070010
  • Poids
    0.81 lb
  • Description
    6208-P5 PALIER
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6208-P5 présente un diamètre d'alésage de 40 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 18 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues