Motion
6208  TN9/DBGA

SKF
6208 TN9/DBGA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 40 mm, diamètre extérieur : 80 mm, largeur 18 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00072555
N° MFR6208 TN9/DBGA
Prix866.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6208 TN9/DBGA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 40 mm, diamètre extérieur : 80 mm, largeur 18 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00072555
N° MFR6208 TN9/DBGA
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
Votre prix866.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6208 TN9/DBGA BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Non métallique
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Largeur de la bague intérieure
    18 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7306 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4271 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6208 TN9/DBGA
  • CUP_NON
    7316570961133
  • Poids
    1.55 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    6208 TN9/DBGA BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 6208 TN9/DBGA présente un diamètre d'alésage de 40 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 18 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues