Motion
6211 Y/C78

SKF
6211 Y/C78

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 55 mm, diamètre extérieur : 100 mm, largeur 21 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00072613
N° MFR6211 Y/C78
Prix1,005.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6211 Y/C78

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 55 mm, diamètre extérieur : 100 mm, largeur 21 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00072613
N° MFR6211 Y/C78

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,005.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6211 Y C78 XTRA PREC BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde, précision accrue

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    21 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 5
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    21 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10386 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6519 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6211 Y/C78
  • CUP_NON
    7316576606410
  • Poids
    1.39 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde, précision accrue
  • Description
    6211 Y C78 XTRA PREC BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6211 Y/C78 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 55 mm, un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 21 mm, conçu pour la machinerie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues