Motion
6212TB.P63
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI00072619
N° MFR6212TB.P63
Price$950.70/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI00072619
N° MFR6212TB.P63
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
Votre prix950.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6212-TB-P6-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    60 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    56000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    36000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6212TB.P63
  • CUP_NON
    4012801276849
  • Poids
    1.72 lb
  • Description
    6212-TB-P6-C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde présente un diamètre d’alésage de 60 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur globale de 22 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues