Motion
6212 Y/C78

SKF
6212 Y/C78

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 60 mm, diamètre extérieur : 110 mm, largeur 22 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00072632
N° MFR6212 Y/C78
Prix1,251.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6212 Y/C78

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 60 mm, diamètre extérieur : 110 mm, largeur 22 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00072632
N° MFR6212 Y/C78
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
Prix1,251.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6212 Y C78 XTRA PREC BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde, précision accrue

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    22 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 5
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    22 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12432 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8093 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6212 Y/C78
  • CUP_NON
    7316576606465
  • Poids
    1.79 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde, précision accrue
  • Description
    6212 Y C78 XTRA PREC BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6212 Y/C78 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage droit de 60mm , une conception ouverte et un diamètre extérieur de 110mm , adapté à une utilisation générale.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues