Motion
6214 TC/C782

SKF
6214 TC/C782

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 70 mm, diamètre extérieur : 125 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00072654
N° MFR6214 TC/C782
Prix1,666.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6214 TC/C782

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 70 mm, diamètre extérieur : 125 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00072654
N° MFR6214 TC/C782
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
Votre prix1,666.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6214 TC C782 XTRA PREC BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde, précision accrue

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    125 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    24 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C2
  • Type de cage
    Non métallique
  • Cote de précision
    ABEC 5
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Largeur de la bague intérieure
    24 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14320 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10116 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6214 TC/C782
  • CUP_NON
    7316576606526
  • Poids
    2.44 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde, précision accrue
  • Description
    6214 TC C782 XTRA PREC BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6214 TC/C782 présente un diamètre d'alésage de 70 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 125 mm et une largeur de 24 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues