Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde, précision accrue
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage75 mm
- Diamètre extérieur130 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale25 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Dégagement interneC2
- Type de cageNon métallique
- Cote de précisionABEC 5
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cagePhénolique
- Largeur de la bague intérieure25 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Série62
- Capacité de charge dynamique radiale15489 lbf
- Capacité de charge statique radiale11016 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant6215 TC/C782
- CUP_NON7316576606533
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde, précision accrue
- Description6215 TC C782 XTRA PREC BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6215 TC/C782 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 75 mm avec un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 25 mm, ouvert pour un usage industriel.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la solution hybride pour roulements huile-gaz-éthanolMotion s’est associé à SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering pour développer une solution de roulement hybride répondant aux défis opérationnels et aux préoccupations en matière de sécurité.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’étanchéité de l’arbre de boîte d’engrenages pour équipement et machinerieMotion s’est associé à SKF pour fournir une solution rapide et rentable à l’aide de la solution de réparation d’arbre Speedi-Sleeve de SKF.
Voir la documentation
SKF SRB pour roulettes continuesLes températures extrêmes, les charges très élevées et la contamination ne sont que quelques-uns des défis auxquels font face les lignes de moulage continu.
Voir la documentation
SKF Brochure sur les convoyeurs SRBLe roulement à rouleaux SKF Cooper, très efficace dans la plupart des emplacements, est la solution idéale. Sa construction fendue à l’arbre permet un assemblage facile lors de la fabrication initiale et facilite grandement le changement sur le terrain.
Voir la documentation
Plus de ressources
SKF Brochure sur l’exploitation minière et le ciment
Les industries lourdes et extractives subissent une pression croissante pour réduire leur impact environnemental.
SKF Roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper
SKF Les roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper sont le choix idéal lorsque vous avez besoin de roulements durables qui peuvent être facilement remplacés sur place avec un minimum de perturbation de l’alignement de l’arbre ou de l’arbre de transmission.