Motion
6216 TC C78

SKF
6216 TC C78

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 80 mm, diamètre extérieur : 140 mm, largeur 26 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00072672
N° MFR6216 TC C78
Prix2,700.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6216 TC C78

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 80 mm, diamètre extérieur : 140 mm, largeur 26 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00072672
N° MFR6216 TC C78
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
Prix2,700.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6216 TC C78 XTRA PREC BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    26 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    72.8 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    55 kN
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6216 TC C78
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576606557
  • CUP_NON
    7316576606557
  • Poids
    3.23 lb
  • Description
    6216 TC C78 XTRA PREC BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6216 TC C78 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 80 mm avec un diamètre extérieur de 140 mm, une largeur de 26 mm, une conception droite, un type ouvert.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues